Schneider Electric - Contactor 32A 1 NA/1 NC 110V CC-AR antiparásito anillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 VTipo de tensión para la activación:
CCTipo de conexión del circuito de corriente principal:
OtrosIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 AIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D326FD
Ref.Sonepar
769904
EAN
3389110808001
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
18 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


