Schneider Electric - Contactor 32A 1 NA/1 NC 115V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 32A 1 NA/1 NC 115V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

115...115 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...100 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles127...127 V
Ver las opciones disponibles208...208 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles32...32 V
Ver las opciones disponibles415...415 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles500...500 V
Ver las opciones disponibles690...690 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles125 A
Ver las opciones disponibles200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles66 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles95 A
Ver las opciones disponibles115 A
Ver las opciones disponibles150 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 115...115 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 115...115 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D32FE7

Ref.Sonepar

771438

EAN

3389110350180

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

115...115 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

115...115 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

92 mm

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 32A/690V AC-3 (15kW@400V). It provides a 115V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric