Schneider Electric - Contactor 32A 1 NA/1 NC 24V 50-60Hz anillo - LC1D326B7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D326B7

Ref.Sonepar

769900

EAN

8499211105949

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

92 mm

Contactor 32A 1 NA/1 NC 24V 50-60Hz anillo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric