Schneider Electric - Contactor 38A 1 NA/1 NC 24V BC-AR antiparásito anillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles600...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D386BL

Ref.Sonepar

769960

EAN

3389110809329

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

101 mm

TeSys D, Contactor, 3p AC-3, <=440 V 38A, bobina 24 V BC- anillo antip. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-1, AC-3 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 50 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación, 38 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 18.5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 9 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 5 hp en 240 V CA 50/60 Hzfor 1 fase motores, 10 hp en 200/208 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 20 hp en 480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 25 hp en 600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 10 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 50 A en <= 60 °C para circuito de alimentación, 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización - escuadra universal,: 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 550 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 150 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 310 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 140 A 100 ms circuito de señalización, 120 A 500 ms circuito de señalización, 100 A 1 s circuito de señalización, 430 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 60 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación - clasificación de fusible asociado: 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación, 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2for circuito de alimentación, 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA - durabilidad eléctrica: 1.4 Mciclos 50 A AC-1 en Ue <= 440 V, 1.4 Mciclos 38 A AC-3 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 3 W AC-3, 5 W AC-1 - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: placa, perfil - normas: UL 508, EN 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1 - certificaciones: GOST, LROS, RINA, GL, CSA, BV, CCC, UL, DNV - conexiones - terminales: circuito de control : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 8 mm, circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 10 mm - par de apriete: circuito de alimentación : 2.5 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador plano Ø 8 tornillo : M4, circuito de control : 1.7 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador Philips nº 2 tornillo : M3.5, circuito de alimentación : 2.5 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador Philips nº 2 tornillo : M4, circuito de control : 1.7 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador plano Ø 6 tornillo : M3.5 - horas de funcionamiento: 20...30 ms apertura, 65.45...88.55 ms cierre - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 30 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric