Schneider Electric - Contactor 38A 1 NA/1 NC 24V CC-AR antiparásito anillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D386BD

Ref.Sonepar

769959

EAN

3389110808308

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

101 mm

Contactor 38A 1 NA/1 NC 24V CC-AR antiparásito anillo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric