Schneider Electric - Contactor 38A 1 NA/1 NC 36V CC-AR antiparásito anillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 36...36 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D386CD

Ref.Sonepar

769961

EAN

3389110808315

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

36...36 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

101 mm

TeSys D, Contactor, 3p AC-3, <=440 V 38A, bobina 36 V CD- anillo antip. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: control del motor, carga resistiva - categoría de empleo: AC-1, AC-3 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 50 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación, 38 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 18.5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 9 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 10 hp en 200/208 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 20 hp en 480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 10 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 25 hp en 600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 5 hp en 240 V CA 50/60 Hzfor 1 fase motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización, 50 A en <= 60 °C para circuito de alimentación - escuadra universal,: 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 550 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 100 A 1 s circuito de señalización, 60 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 140 A 100 ms circuito de señalización, 120 A 500 ms circuito de señalización, 310 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 150 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 430 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación - clasificación de fusible asociado: 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2for circuito de alimentación, 63 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación, 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL - durabilidad eléctrica: 1.4 Mciclos 38 A AC-3 en Ue <= 440 V, 1.4 Mciclos 50 A AC-1 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 5 W AC-1, 3 W AC-3 - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: perfil, placa - normas: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, UL 508 - certificaciones: UL, LROS, RINA, BV, CCC, DNV, GOST, CSA, GL - conexiones - terminales: circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 10 mm, circuito de control : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 8 mm - par de apriete: circuito de alimentación : 2.5 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador plano Ø 8 tornillo : M4, circuito de control : 1.7 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador plano Ø 6 tornillo : M3.5, circuito de alimentación : 2.5 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador Philips nº 2 tornillo : M4, circuito de control : 1.7 N.m - sobre orejetas terminales de anillo - con destornillador Philips nº 2 tornillo : M3.5 - horas de funcionamiento: 16...24 ms apertura, 53.55...72.45 ms cierre - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 30 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric