Schneider Electric - Contactor 3P 1 NC 32A AC3 220V AC 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1E3201M7

Ref.Sonepar

322076

EAN

3606480650185

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

56 mm

Altura:

84 mm

Profundidad:

86 mm

Contactor 3P 1 NC 32A AC3 220V AC 50-60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric