Fin de vida

Schneider Electric - Contactor 3P (3NA) 12A 110V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 3P (3NA) 12A 110V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D12F7A

Ref.Sonepar

19649

EAN

8499211228792

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3.7 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

SCHN LC1D12F7A CONT 12A 1NA/1NC 110V 50/60HZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric