Fin de vida

Schneider Electric - Contactor 3P (3NA) 150A 24V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 3P (3NA) 150A 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D150BDA

Ref.Sonepar

355315

EAN

8499212588031

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

150 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

75 kW

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

22 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

SCHN LC1D150BDA CONT. 150A 3P 1NA+1NC 24VCC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric