Schneider Electric - Contactor 3P AC3 440V 40A COIL 72V DC RAI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 3P AC3 440V 40A COIL 72V DC RAI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 72...72 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D406SWS207

Ref.Sonepar

878709

EAN

3606481211514

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

40 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

18.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

22.4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Anchura:

75 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

176 mm

Contactor 3P AC3 440V 40A COIL 72V DC RAI

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric