Schneider Electric - Contactor 3P AC3 hasta 440V 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D40A6BNE
Ref.Sonepar
770008
EAN
3606489493356
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
60 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
40 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
40 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
18.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
22.4 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Anchura:
55 mm
Altura:
122 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


