Schneider Electric - CONTACTOR 40A 1NA/1NC 24V CC-AR ANTIPARASITO - LC1D40BD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTOR 40A 1NA/1NC 24V CC-AR ANTIPARASITO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D40BD

Ref.Sonepar

884699

EAN

3389110416398

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

20 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

9 kW

Rango de operación potencia NEMA:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

176 mm

CONTACTOR 40A 1NA/1NC 24V CC-AR ANTIPARASITO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric