Schneider Electric - Contactor 40A 2P+2R 110V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V
Ver las opciones disponibles72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles60 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D40008F7

Ref.Sonepar

771121

EAN

8499211133553

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

125 mm

Contactor TeSys Deca, 4 polos (2NO+2NC), para aplicaciones de carga no inductiva de hasta 60A/690V CA-1. Proporciona una bobina de CA de 110V y 50/60 Hz, conexión de alimentación mediante terminales de tornillo y conexión de control mediante terminales de abrazadera de tornillo. Para velocidades de funcionamiento hasta 3600 ciclos/hora y entornos hasta 60°C, proporciona alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (85 mm de ancho), montaje en riel DIN o fijación con tornillos. Sin contactos auxiliares incorporados, los bloques de contacto auxiliares de montaje lateral y frontal están disponibles (se pueden pedir por separado). Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric