Schneider Electric - Contactor 40A 2P+2R 220V 50/60 - LC1D40008M7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D40008M7
Ref.Sonepar
771122
EAN
8499211133584
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...220 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...220 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
60 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
60 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


