Schneider Electric - Contactor 40kVAR 110V 1 NO+2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor 40kVAR 110V 1 NO+2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles240...240 V
Ver las opciones disponibles380...380 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

71 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LC1DTKF7

Ref.Sonepar

770305

EAN

3606480401718

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

40 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Anchura:

55 mm

Altura:

166 mm

Profundidad:

156 mm

Contactor TeSys D, 3 polos (3 NA), para conmutar bancos de condensadores de 3 fases hasta 40kVAR@400V 50 Hz (67kVAR@690V). Proporciona una bobina de CA de 110V y 50/60Hz, contactos auxiliares instantáneos 1NA+2NC, con polos de cierre anticipado montados en la parte frontal y resistencias de atenuación precableadas para limitación de corriente. Para velocidades de operación hasta 240 ciclos/hora y ambientes hasta 60°C, obtiene alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (55 mm de ancho), montaje en riel DIN o fijación al tornillo. Certificación conforme a varios estándares (IEC, UL, CSA) y conforme con la norma IEC 60831 para condensadores por derivación, Producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric