Schneider Electric - Contactor 80A 4P 110V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles115 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D80004F7

Ref.Sonepar

771128

EAN

8499211133768

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

0 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

127 mm

Profundidad:

125 mm

Contacor TeSys Deca 4P(4NA) para aplicaciones AC-1 de categoría hasta 125A a 440V. Cuenta con bobina de 110V a 50/60 Hz, sin contactos auxiliares, alimentación ni conexiones de control mediante borne atornillado. Se suministra con 4 Mciclos de durabilidad mecánica y 0,8 Mciclos de durabilidad eléctrica. Brinda protección IP20 en la cara frontal de acuerdo con la norma IEC 60529. Puede cubrir temperaturas de funcionamiento de -40°C a 60°C y sin disminuir a una altitud inferior a 3000 m. Diseñado para aplicaciones exigentes con velocidades de operación máximas de hasta 3600 ciclos por hora por debajo de los 60°C como máximo. La dimensión es de 127 mm x 96 mm x 125 mm (Al x An x Pr), montaje en riel o placa. Certificación de estándares múltiples (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL) y cumplimiento con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric