Schneider Electric - Contactor 9A 1 NA/1 NC 24V 50-60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 VTensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 VTipo de tensión para la activación:
CATipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
25 AIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D09B7
Ref.Sonepar
761592
EAN
3389110348675
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
25 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
6 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
2.2 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


