Schneider Electric - Contactor 9A 1 NA/1 NC 24V BC-AR antiparásito

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles600...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles38 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D09BL

Ref.Sonepar

761593

EAN

3389110361070

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

2.2 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

95 mm

Contactor TeSys D de 3 polos (3 NA) para aplicaciones de control de motores de hasta 9 A/690 V AC-3 (4 kW a 400 V). Proporciona una bobina de 24 V CC de bajo consumo con módulo limitador contra sobretensiones transitorias, contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NC (espejo NC certificado) y conexión mediante bornes de tornillo. Proporciona gran fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes con velocidades de maniobra de hasta 3600 ciclos/hora y entornos con una temperatura máxima de 60 °C. Compacto (45 mm de ancho), montaje en carril DIN o fijación con tornillos. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric