Fin de vida

Schneider Electric - Contactor auxiliar 2NA+2NC 24 V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 2NA+2NC 24 V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA3KN22BDA

Ref.Sonepar

19235

EAN

8499212587300

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

SCHN CA3KN22BDA CONT. AUXILIAR K 2NA+2NC.24 VCC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric