Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 110V CC anillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 110V CC anillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAD326FD

Ref.Sonepar

769236

EAN

3389110847246

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CC:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Anchura:

27 mm

Altura:

56 mm

Profundidad:

55.5 mm

Contactor CAD-326, 3 NA+2 NC, instantáneo, 10A, 110 V CC. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys CAD - tipo de producto o componente: reles de control - nombre corto del dispositivo: CAD - aplicación de contactor: circuito de control - categoría de empleo: AC-14, AC-15, DC-13 - composición de polos de contacto: 3 a + 2 NF.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric