Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 24V CC anillo - CAD326BD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 24V CC anillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAD326BD

Ref.Sonepar

769234

EAN

3389110847239

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CC:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Anchura:

45 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

93 mm

Relé de control TeSys D de 5 contactos (3 NA + 2 NC), 10 A/690 V, para el control de cargas electromagnéticas AC-15/DC-13. Proporciona un circuito de control de 24 V CC sin consumo de corriente de arranque y equipado con un limitador contra sobretensiones transitorias conexión mediante terminales. Proporciona gran fiabilidad y durabilidad con velocidades de maniobra de hasta 180 ciclos/minuto y una temperatura máxima de -40 °C a +60 °C. Compacto (45 mm de ancho) para montaje en carril DIN de 35 mm o fijación mediante tornillos. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric