Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 440V 50-60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 3 NA/2 NC 440V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 440...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAD32R7

Ref.Sonepar

769260

EAN

3389110402049

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

440...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Anchura:

45 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

84 mm

Relé de control TeSys D, 5 contactos (3NO + 2NC), 10A/690V, para control de cargas electromagnéticas AC-15/DC-13. Proporciona un circuito de control de 440V 50/60Hz CA, conexión mediante terminales con abrazaderas de tornillo. Para altas tasas de operación hasta 180 ciclos/min y temperatura ambiente -40/+60°C, proporciona alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (45 mm de ancho), para fijación por tornillo o clip en perfil DIN de 35 mm. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric