Fin de vida

Schneider Electric - Contactor auxiliar 3NA+2NC 110V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 3NA+2NC 110V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAD32F7A

Ref.Sonepar

19247

EAN

8499211229034

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

SCHN CAD32F7A CONT AUX 3NA/2NC110V 50/60HZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric