Schneider Electric - Contactor auxiliar 4NA 220V AC - CA2KN40M7A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar 4NA 220V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CA2KN40M7A

Ref.Sonepar

19228

EAN

8499212587904

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor TeSys CA2-K 4 NA instantáneo 10 A 220...230 V CA para circuito de control. Categoría de empleo AC-15 DC-13. [Ue] tensión de funcionamiento nominal 690 V 400 Hz. Circuito de control CA 50/60 Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric