Schneider Electric - Contactor auxiliar fallo / estado polos NC/NA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar fallo / estado polos NC/NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUA8E20

Ref.Sonepar

322136

EAN

785901291954

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Bloque de contactos de señalización auxiliares TeSys U para los controladores de arrancadores TeSys U. Proporciona dos contactos 2 NA para estado abierto/cerrado (contacto OF), especificado para un máximo de 5 A a 250 V CA/CC. Para instalar a presión en el lado izquierdo de la base de alimentación. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric