Schneider Electric - Contactor auxiliar portafusible DF14 cartucho 14x51 con 1 contacto - DF14AM1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor auxiliar portafusible DF14 cartucho 14x51 con 1 contacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DF14AM1

Ref.Sonepar

719773

EAN

3389119407540

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

TeSys Seccionador portafusible -Contacto de Señalización instant. DF14- 1NC, 5A. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: DF14 - tipo de producto o componente: bloque de contacto auxiliar - composición de polos de contacto: 1 NC. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción. Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric