Schneider Electric - Contactor Avanzado TeSys DECA 150A 3P Control 200-500V ACDC Terminal Evlk
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...500 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D150ALSE
Ref.Sonepar
1220519
EAN
3606486977064
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...500 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
200 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
150 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
75 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
97 mm
Altura:
152 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


