Schneider Electric - CONTACTOR CT IC40 2P 25A - A9C15187

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTOR CT IC40 2P 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-1

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C15187

Ref.Sonepar

321423

EAN

3606489443658

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

44 mm

Equipos adicionales posibles:

no

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor CT iC40 2P 25A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric