Schneider Electric - Contactor economizador CDS monofásico con 2 circuitos - A9C15908
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu - 5...90 A
Intervalo de intensidad de funcionamiento inmediato - 5...90 A
Interrupción con retado máximo - 0 ms
Intensidad máxima continua - 90 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C15908
Ref.Sonepar
179203
EAN
3606480376863
Tasa de voltaje:
230 V
Intervalo de intensidad nominal Iu:
5...90 A
Intervalo de intensidad de funcionamiento inmediato:
5...90 A
Interrupción con retado máximo:
0 ms
Intensidad máxima continua:
90 A
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Intensidad nominal (contactos de control):
1 A
Tensión máxima de conmutación (contactos de control):
250 V
Potencia máxima de conmutación (contactos de control):
0 VA
Vida útil eléctrica (contactos de control):
0 c (contactos)
Vida útil mecánica (contactos de control):
0 c (contactos)
Ciclos máximos de funcionamiento eléctrico:
0 c/h
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
5
Profundidad constructiva:
67 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


