Schneider Electric - Contactor EVERLINK 3P AC3 440V 40A bobina 220VCA 50/60Hz resorte

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles127...127 V
Ver las opciones disponibles200...200 V
Ver las opciones disponibles208...208 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles240...240 V
Ver las opciones disponibles32...32 V
Ver las opciones disponibles380...380 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles415...415 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles440...440 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles500...500 V
Ver las opciones disponibles690...690 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles250...250 V
Ver las opciones disponibles36...36 V
Ver las opciones disponibles440...440 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V
Ver las opciones disponibles60...60 V
Ver las opciones disponibles72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC
Ver las opciones disponiblesCC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles125 A
Ver las opciones disponibles200 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles38 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles66 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles95 A
Ver las opciones disponibles115 A
Ver las opciones disponibles150 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D40A3M7

Ref.Sonepar

770002

EAN

3389119408585

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

20 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

9 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

55 mm

Altura:

122 mm

Profundidad:

120 mm

TeSys D, Contactor, 3p AC-3, <=440 V 40A, bobina 220 VCA 50/60 Hz, resorte. gama: TeSys - tipo de producto o componente: conector - nombre corto del dispositivo: LC1D - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-1, AC-3 - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 300 V CC para circuito de alimentación, <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 40 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación, 60 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 30 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 11 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 22 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 22 kW en 500 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 30 hp en 575/600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 10 hp en 200/208 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 30 hp en 460/480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 3 hp en 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motores, 10 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores, 5 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 1 fase motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización, 60 A en <= 60 °C para circuito de alimentación - escuadra universal,: 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 800 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 140 A 100 ms circuito de señalización, 120 A 500 ms circuito de señalización, 72 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 320 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 720 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 165 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 100 A 1 s circuito de señalización - clasificación de fusible asociado: 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 80 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación, 80 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA, 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL - durabilidad eléctrica: 1.4 Mciclos 60 A AC-1 en Ue <= 440 V, 1.5 Mciclos 40 A AC-3 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 5.4 W AC-1, 2.4 W AC-3 - cubierta protectora: Con - soporte de montaje: perfil, placa - normas: EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-4-1 - certificaciones: UL, CSA, CCC, GOST - conexiones - terminales: circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de control : termin. resorte 2 cable(s) 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm² - rigidez del cable: sólido - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, circuito de control : termin. resorte 1 cable(s) 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable - par de apriete: circuito de alimentación : 8 N.m - sobre conectores de tornillo EverLink BTR - cable 25...35 mm² hexagonal 4 mm, circuito de alimentación : 5 N.m - sobre conectores de tornillo EverLink BTR - cable <= 25 mm² hexagonal 4 mm - horas de funcionamiento: 12...26 ms cierre, 4...19 ms apertura - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 6 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric