Schneider Electric - Contactor híbrido CT+1 NA 20A con mando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9C15031
Ref.Sonepar
176123
EAN
3606480376962
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
3700 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
3700 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
43.5 mm
Equipos adicionales posibles:
no
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


