Schneider Electric - Contactor ICT 100A 2 NA 230/240V CA - A9C20882
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 100 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-1
Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C20882
Ref.Sonepar
92041
EAN
3606480375194
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
100 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Voltaje de accionamiento asignado:
220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
43.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


