Schneider Electric - Contactor ICT 16A 1 NA+1 NC 230/240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 16 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C22715
Ref.Sonepar
91806
EAN
3606480088551
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
16 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
850 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
800 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
43.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


