Schneider Electric - Contactor ICT 25A 2 NF 127V AC 60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor ICT 25A 2 NF 127V AC 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 127...127 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C20436

Ref.Sonepar

451102

EAN

3606480374913

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Voltaje de accionamiento asignado:

127...127 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Carga máxima de lámpara incandescente:

2850 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2400 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1200 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

43.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor ICT 25A 2 NF 127V AC 60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric