Schneider Electric - Contactor ICT 40A 3 NA 230/240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 40 A
Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C20843
Ref.Sonepar
91791
EAN
3606480088612
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
40 A
Voltaje de accionamiento asignado:
220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
10500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
4800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
7600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
4800 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
43.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


