Schneider Electric - Contactor iCT 40A 4NA LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor iCT 40A 4NA LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 220...240 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9C24740

Ref.Sonepar

321425

EAN

3606489737177

Tensión de funcionamiento nominal:

220...240 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

15750 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

7200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

11400 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

7200 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

43.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor iCT 40A 4NA LED

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric