Schneider Electric - Contactor iCT 40A 4NC LED - A9C22740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 220...240 V
Corriente nominal de funcionamiento - 40 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C22740
Ref.Sonepar
612335
EAN
3606489737153
Tensión de funcionamiento nominal:
220...240 V
Corriente nominal de funcionamiento:
40 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
4
Carga máxima de lámpara incandescente:
15750 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
7200 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
11400 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
7200 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
43.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


