Schneider Electric - Contactor inversor 18A 120V 50-60Hz - LC2D18G7V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor inversor 18A 120V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D18G7V

Ref.Sonepar

770359

EAN

8499211117393

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

18 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.46 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

86 mm

Contactor inversor 18A 120V 50-60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric