Schneider Electric - CONTACTOR MANUAL 25A 2 NA 220/224V 50HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTOR MANUAL 25A 2 NA 220/224V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 0...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GY2520M5

Ref.Sonepar

1208302

EAN

3389110642490

Tensión de funcionamiento nominal:

0...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

5400 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1600 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

800 VA

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

17.5

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular de doble tarifa, TeSys GY, AC-7a, 25A, 2NO, bobina de 220 a 240VAC 60 Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric