Schneider Electric - CONTACTOR MODULAR 100A 2 NA 220/240V 50HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CONTACTOR MODULAR 100A 2 NA 220/240V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 0...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 100 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC10020M5

Ref.Sonepar

1075870

EAN

3389110704709

Tensión de funcionamiento nominal:

0...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

100 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

21600 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

4800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

7200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

3200 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

54

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular TeSys GC, 2 polos (2NO), 100A/250V AC-7a (calefacción), para aplicaciones domésticas. Tensión de control 220-240V AC 50Hz, indicador de estado en la parte frontal. Para uso en paneles modulares, compactos (54 mm de ancho), fijación en carril DIN de 35 mm, conexión mediante terminales de tornillo. Se vende en lotes de 4 unidades. Certificación multiestándar (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric