Schneider Electric - Contactor modular 16A 1 NA 220/240V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular 16A 1 NA 220/240V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 0...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 16 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC1611M5

Ref.Sonepar

355180

EAN

3389110641332

Tensión de funcionamiento nominal:

0...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

16 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Carga máxima de lámpara incandescente:

1800 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

650 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

600 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

18

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Este Acti 9 iC60N es un interruptor automático en miniatura (MCB) de baja tensión. Consiste en un contactor monofásico 4P con 4 polos protegidos, una intensidad nominal de 25 A y curva de disparo C. Puede montarse en carril DIN para su instalación modular. Como interruptor automático, su poder de corte (conforme a IEC/EN 60898-1) es de 6000 A a 400 V CA. Como interruptor automático, su poder de corte (conforme a IEC/EN 60947-2) es de 20 kA a 230 V CA y 10 kA a 400 V CA. Este contactor monofásico en miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y sobrecargas. Posee un grado de protección IP20 (conforme a IEC/EN 60529) en sus bornes. Se convierte en IP40 una vez instalado en un armario modular con categoría de aislamiento II. Su mecanismo de cierre rápido prolonga su vida útil. Su clase de limitación 3 (conforme a EN/IEC60898-1) reduce el coste de la protección de los circuitos situados aguas abajo. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al señalar el circuito defectuoso. Su banda verde Visisafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric