Schneider Electric - Contactor modular 16A 2 NA 220V 60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular 16A 2 NA 220V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 0...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 16 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC1620M6

Ref.Sonepar

417442

EAN

3389118090194

Tensión de funcionamiento nominal:

0...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

16 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

1800 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

650 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

600 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

18

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular 16A 2 NA 220V 60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric