Schneider Electric - Contactor modular 25A 2 NC 220/240V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular 25A 2 NC 220/240V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC2502M5

Ref.Sonepar

355181

EAN

3389110641592

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Carga máxima de lámpara incandescente:

2800 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

800 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular TeSys GC de 2 polos (2 NC), 25 A/250 V AC-7a (calefacción) y 8,5 A/250 V AC-7b (control de motor), para aplicaciones domésticas. Tensión de control de 220-240 V CA a 50 Hz, indicador de estado frontal. Para uso en paneles modulares, compacto (18 mm de ancho), montaje en carril DIN de 35 mm, con conexión mediante bornes de tornillo. Se vende en lotes de 12 unidades. Certificado por diversas normas (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric