Schneider Electric - Contactor modular 40A 4 NC 220/240V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular 40A 4 NC 220/240V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 0...415 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC4004M5

Ref.Sonepar

911808

EAN

3389110641936

Tensión de funcionamiento nominal:

0...415 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

4

Carga máxima de lámpara incandescente:

5100 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

2200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1600 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

54

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular 40A 4 NC 220/240V 50Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric