Schneider Electric - Contactor modular 40A 4P 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 0...415 V
Corriente nominal de funcionamiento - 40 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GC4040M6
Ref.Sonepar
266694
EAN
3389110835137
Tensión de funcionamiento nominal:
0...415 V
Corriente nominal de funcionamiento:
40 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado:
220...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
6000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2200 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1500 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
54
Profundidad constructiva:
62.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
sí
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


