Schneider Electric - Contactor modular 63A 4 NA 220/240V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular 63A 4 NA 220/240V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 63 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GC6340M5

Ref.Sonepar

551710

EAN

3389110642049

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

63 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

7500 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

3500 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

3300 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2200 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

TeSys GC modular contactor, 4 poles (4NO), 63A/415V AC-7a (heating) and 25A/415V AC-7b (motor control), for household applications. Control voltage 220-240V AC 50Hz, state indicator on front. For use in modular panels, compact (54mm width), clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals. Sold in lots of 4 units. Multi standards certified (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric