Schneider Electric - Contactor modular de doble tarifa, TeSys GY, AC-7a, 16A, 2NO, bobina 24VAC - GY1620B5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 0...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 16 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GY1620B5
Ref.Sonepar
1204230
EAN
3389110642278
Tensión de funcionamiento nominal:
0...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
16 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
770 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1200 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
550 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
18
Profundidad constructiva:
62.5 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
sí
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


