Schneider Electric - Contactor modular de doble tarifa, TeSys GY, AC-7a, 25A, 4NO, bobina de 220 a 240VAC 50Hz - GY2540M5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor modular de doble tarifa, TeSys GY, AC-7a, 25A, 4NO, bobina de 220 a 240VAC 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Voltaje de accionamiento asignado - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

65 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GY2540M5

Ref.Sonepar

1204227

EAN

3389110642629

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Voltaje de accionamiento asignado:

220...240 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

16000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

3600 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

4800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2400 VA

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

62.5 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular de doble tarifa, TeSys GY, AC-7a, 25A, 4NO, bobina de 220 a 240VAC 50Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric