Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 120 V CA 50/60 Hz bob
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D115G7
Ref.Sonepar
1065385
EAN
3389110377101
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
200 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
115 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
38 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
18.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
136 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


