Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 150 A - 115 V CA 50/60 Hz bob - LC1D150FE7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
115...115 VTipo de tensión para la activación:
CATipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
200 AIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 115...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 115...115 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1D150FE7
Ref.Sonepar
1051292
EAN
3389110527452
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
115...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
115...115 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
200 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
50 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
22 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
136 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


